千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
ステンレス草削り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
小鎌
注文コード
67391327
品番
コガマ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切れ味で平面から隅まで楽々除草できます。錆びにくいステンレス刃です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
用途
草取り鎌。
仕様
小鎌
材質(柄部)
椎
大きさ
大
材質(刃)
ステンレス(420J2)