千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
ステンレス草削り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
丸刃
注文コード
67391345
品番
マルバ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切れ味で平面から隅まで楽々除草できます。錆びにくいステンレス刃です。作業中の紛失防止のために柄尾を赤色にしています。軍手や作業手袋でも持ちやすく抜けにくいです。
用途
草取り鎌。
仕様
丸刃
材質(柄部)
椎
寸法(cm)
90
材質(刃)
ステンレス(420J2)