千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
片手レーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67391354
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
集草・土ならし作業に最適です。土ならし・集草作業用です。
用途
草削り。
仕様
7本爪
色
オレンジ
材質(柄部)
木
材質(刃)
刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。