曜日別特売
SGT-26 万能スコップ 千吉 67391363

SGT-26 万能スコップ 千吉 67391363
SGT-26 万能スコップ 千吉 67391363

万能スコップ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67391363品番SGT-26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

穴掘り、植え替え、根切り、除草など一本で多用途に使用できます。刃部は全身焼入れで頑丈&丈夫です。根切り作業に便利なギザ刃付きです。

用途
穴掘り、植え替え、根切り、除草用。
材質(刃)刃物鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×310×20仕様ギザ刃付質量(g)200刃長(mm)42×175材質(ハンドル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391363
2025-04-25
用途: 植物の植え付けなど
医療・福祉・介護関連業

土にサクッと入り植え替えなどにとても重宝しています。
少し重いけど、この重さが土に刺さりやすいんですね。

対象商品 : 67391363
2023-04-08
用途: ガーデニング
サービス業

ススキの根が取れず
毎年苦戦しています。スコップを使っても手こずっていました。
違う商品検索していたら、こちらの商品が出て来て
こんなのが有るんだと購入。使って見て
本当!!手こずって諦めていた根っ子が取れました。
値段もそんなに高くないし良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 67391363
2022-11-10
用途: 筍を掘るとき
不動産業

鍬と比べて軽くコンパクトなので携帯しやすく細長いので土の中に深く刺さるので竹の子を掘りやすく重宝しています。しかも柄の部分がしっかり取り付けてあるので丈夫に作ってあると思います。

対象商品 : 67391363
2022-04-21
用途: 庭手入れ時
自動車・二輪車・自転車関連業

スコップでは不安な掘り出し作業に重宝しています。
手持ちスコップと比較してもこのくらいのサイズ感がちょうどいい!と、リピついでにレビュー。

1が参考にしています
対象商品 : 67391363
2022-02-04
用途: 園芸
その他業種

なくてはならない存在になりました。便利なものです。

対象商品 : 67391363
2021-11-21
用途: 庭の手入れ
その他業種

頑強な木の根っこ、杭の引き抜き等に重宝しています。

対象商品 : 67391363
2020-11-05
用途: 花壇の植え替え、土壌改良
製造業

狭いスペースで作業するのに重宝します。20cmくらい掘れるので、草花の植え付けはちょいどいい

対象商品 : 67391363
2018-07-30
用途: 根の深い草の抜き取りや、移植用に
酒井工房

砕石を敷き詰めた家の周りの通路に出る根の深い雑草の引抜には苦労し、今までいろいろと道具を試していましたが、この製品は、深く差し込み、周りを大きく掘ることなく根を絡めて引き抜くことが出来満足です。また、小さな苗木などの移植に細かい作業が出来便利です。材質もモリブデン鋼で錆びず丈夫で気に入り、作業時は、木製の鞘を作り腰に漬けています。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする