千吉
千吉の 土農具
千吉の クマデ/根かき
ミニ熊手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67391397
品番
520mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お庭周りの掃除に最適なクマデです。庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
材質(本体)
竹
全長(mm)
520
用途
クマデ。
大きさ
中
頭部幅(mm)
170