千吉
ミニ熊手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
670
500
520
670
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67391406
品番
670mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
お庭周りの掃除に最適なクマデです。庭の隅や草引きの後始末、植木の間のお掃除が楽々できます。
用途
クマデ。
材質(本体)
竹
全長(mm)
670
大きさ
大
頭部幅(mm)
200