ファイバーグラス熊手 540

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67391415 品番SGR-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

軽くて、水に強いです。ファイバーグラス柄なので水に強い熊手です。

全長(mm)約540 材質(本体)ナイロングラスファイバー 質量(g)約120 爪幅(mm)約170 用途庭まわりの清掃作業等。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67391415
2021-05-17
用途:
清掃時
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

安いから使用しているが直ぐに爪が折れる。値段通りのものです。

対象商品:
67391415
2019-12-22
用途:
庭掃除

思ったよりも爪がしっかりしている。爪がスパイク状でなくて、エッジもたっていないため、当方では使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする