木柄PP熊手

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67391424 品番SPR-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

軽くて、壊れにくい樹脂製ヘッドです。木々の間や狭い場所の掃除に最適な小型タイプです。PP樹脂製でコシがやわらかすぎず、しっかり対象物を集めます。平爪タイプで対象物を効率良く集めます。持ちやすく作業しやすいグリップ付きです。

材質(ヘッド)ポリプロピレン 全長(cm)約125 用途庭周りの清掃作業用。 仕様14本爪(平爪タイプ) 材質(柄部) 大きさ 爪幅(mm)約210 爪数14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67391424
2021-01-23
用途:
普段使い
金融・保険業

家の外の通路に、近隣から舞い込む落ち葉をかき集めて掃除するために。手は意外と小さいですが、小さい為にか?によくかき集めることが出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする