SPR-2 木柄PP熊手 千吉 67391433

SPR-2 木柄PP熊手 千吉 67391433
SPR-2 木柄PP熊手 千吉 67391433

木柄PP熊手

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード67391433品番SPR-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽くて、壊れにくい樹脂製ヘッドです。軽量&丈夫な樹脂製ヘッドで、作業効率抜群です。PP樹脂製でコシがやわらかすぎず、しっかり対象物を集めます。平爪タイプで対象物を効率良く集めます。持ちやすく作業しやすいグリップ付きです。

用途
庭周りの清掃作業用。
材質(ヘッド)ポリプロピレン全長(cm)約157仕様20本爪(平爪タイプ)材質(柄部)大きさ爪幅(mm)約440爪数20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 剪定作業に使用しています
有限会社テラサービス業

剪定後の植木の枝や葉を集積するのに使用しています。以前に購入したので2本目となります。竹製もありますが本商品の方が集めやすいとおもいます。

対象商品 : 67391433
2024-07-30
用途: 干し草
その他業種

持ってみて軽いが第一印象です
牛を飼っている実家の干し草作りで竹の熊手を使っていたんですが、こちらの商品良さげなので購入してみました

対象商品 : 67391433
2022-09-01
用途: 草や落ち葉のかき集め
小林教材

思ったより柔らかでした。もう少しこしがあった方が使いやすいです。でも軽いので助かります。所詮一つの熊手ですべての場合に対応出来ないので、適材適所ですね。

対象商品 : 67391433
2022-02-05
用途: 落葉回収
農・林・水産業

やや幅広で広い敷地(例えば芝生の公園など)にむいている。力を入れないでも簡単に落葉を集めることができる。狭いところには向かない。

対象商品 : 67391433
2020-12-19
用途: 芝生の上に落ちた落ち葉などの掃除
サービス業

軽い上にスムーズに掃き集められます、今までの金属製の熊手には戻れません、体にかかる負担が半分以下になります、その上音が静か!

対象商品 : 67391433
2020-12-07
用途: 落ち葉集め
パイオニアクリーンサービス自動車・二輪車・自転車関連業

竹の熊手も使用してきましたが、折れたり腐食したので今回購入しました。
使用した感じは良いです。後は耐久性だけです。

対象商品 : 67391433
2020-09-09
用途: 芝刈り時の掃除に使用

プラでは堅いかとも思いましたが、堅さがとても良く掃除が楽です。

対象商品 : 67391433
2020-05-11
用途: 草刈、剪定の清掃に
建設業・工事業

適度なしなり、柄の太さ、強さといい感じです。昨今はアスファルト舗装面での作業が多く、減りの速さは、あきらめていますが、この点を改良頂ければちょい割高でもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする