千吉
千吉の 土農具
千吉の クマデ/根かき
伸縮式PPガーデンクマデ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67391442
品番
SPR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
持ち運び、保管時に便利な伸縮タイプの樹脂クマデです。持ち運び、保管時に便利な伸縮タイプです。無段階調節で、使いやすい長さに調節可能です。
材質(頭)
樹脂
用途
集草、清掃作業。
長さ(mm)
940〜1525
材質(柄部)
スチール
大きさ
小
頭部幅(mm)
205
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300