千吉
千吉の 土農具
千吉の スコップ
パワーグリップ付スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67391494
品番
SGT-10PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。
材質(刃)
刃物鋼
用途
穴掘り、土すくい作業用。
仕様
パワーグリップ付、目盛付
材質(ハンドル)
樹脂
刃部加工
ハードクロームメッキ処理
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。