千吉
千吉の 除草具
千吉の 雑草抜き
アルミパイプ柄草抜き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67391537
品番
SGJ-2AP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ガーデンチェアーに座った状態でぴったりの長さです。小さな雑草もピンポイントで根っこごと抜きます。汚れが付きにくく、サビに強いクロームメッキ仕上げです。
用途
除草作業用。
長さ(mm)
490
質量(g)
130
材質(刃)
刃物鋼
材質(パイプ)
アルミ
刃部加工
刃先:ハードクロームメッキ仕上