CC-19 75cm ステンレスゴミひろい ギザ付 千吉 67391607

※使用例

ステンレスゴミひろい ギザ付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67391607品番CC-19 75cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

立ったまま楽々ゴミ拾いが出来ます。錆びに強いステンレス製です。刃先ギザ刃付です。

用途石炭や木炭の後始末、ゴミ拾い等の清掃。全長(mm)750幅(mm)20厚さ(mm)1材質(本体)ステンレス

商品説明動画

藤原産業 千吉 ステンレスゴミひろいシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391607
2020-09-15
用途: ごみ広い
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりも長いです。女性には向いていないと思います。中腰にはならなくてすみますが、自分の手という風な感覚が得られません。通常の長さの物を選ぶべきでした。但し先端の構造は素晴らしいです。つかんだら離しません。

対象商品 : 67391607
2018-04-02
用途: 駐車場のゴミ拾い
不動産業

持ち手が赤くてきれいなのでこれにしました。ものすごく先がぴったりつかむということもないですが、ゴミ拾いには問題ない感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする