リング付園芸鋏(剪定)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67391722 品番SGP-39
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

両手が使える剪定鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。

全長(mm)130 用途剪定作業用。 質量(g)50 使用目的剪定作業 最大切断寸法(mm)目安:8 材質(刃)SK-5 材質(ハンドル)PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする