曜日別特売
CDJ2KB10-50+50Z-M9NL-A-XC10 CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC10 - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMC 67391723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2K-Z/CDJ2K-Z-XC10 - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストロークA(mm)50ストロークB(mm)50注文コード67391723品番CDJ2KB10-50+50Z-M9NL-A-XC10
参考基準価格(税別)¥14,960販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ストロークA(mm)50ストロークB(mm)50作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(A) レール取付チューブ内径(Φmm)10仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、シリンダストローク A:50mm、シリンダストローク B:50mm、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする