ハンディラチェット剪定鋏

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67391826 品番SGP-34R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。

全長(mm)175 切断目安(Φmm)生木18まで 用途庭木の剪定作業用。 質量(g)170 使用目的剪定作業 切断対象庭木 硬度HRC(刃部)53±2 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)アルミ

商品説明動画

藤原産業 千吉 ハンディラチェット剪定鋏 SGP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする