金千吉
金千吉の 鋏
金千吉の 植木鋏
大久保鋏
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67391853
品番
180MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
枝切り・草花切等の手入れに最適です。剪定・整枝作業用です。左利用です。
全長(mm)
約180
用途
鉢植え・盆栽の手入れ。
仕様
左用
使用目的
手入れ
切断対象
盆栽、鉢植え
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。