千吉
千吉の 鋏
千吉の 葉刈鋏
長柄葉刈り鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67391993
品番
SGL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
手軽に葉刈り作業が出来ます。超軽量設計で楽々切断できます。1mのロングタイプで高いところ、手の届きにくいところの作業ができます。果樹の収穫、採取に使用できます。
全長(mm)
約1070
切断目安(Φmm)
生木:5まで
用途
庭木の葉刈り用。
質量(g)
約430
使用目的
葉刈り
切断対象
庭木
材質(刃)
刃物鋼
材質(ハンドル)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
商品説明動画
藤原産業 千吉 長柄葉刈り鋏 SGL
参考になった