曜日別特売
ブラウン 7mmX5m ガーデンソフトワイヤーフリー セフティー3 67392237

ブラウン 7mmX5m ガーデンソフトワイヤーフリー セフティー3 67392237
ブラウン 7mmX5m ガーデンソフトワイヤーフリー セフティー3 67392237

ガーデンソフトワイヤーフリー

(4件のレビュー)
取扱い終了
ブラウン
長さ(m)5
内容量1本注文コード67392237品番ブラウン 7mmX5m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

垣根・支柱の固定等に便利です。添え木・垣根・支柱の固定等に最適です。植物・野菜などをキズつけず支柱にしっかり固定します。繰り返し使えます。

用途
植物の誘引、支柱の固定。
材質スチール、TPRブラウンタイプ極太長さ(m)5太さ(mm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 誘引する

メーカー品なので良好に使えます。

対象商品 : 67392133
2023-04-16
用途: 蔓性植物用の骨組みの支柱組み
その他業種

薔薇用の枝の固定に購入しましたが、木立性なので枝はコンパクトにオベリスクの中に収めるようにした為、他の蔓性植物用に骨組みの固定に使用しています。ゴム製のカバーがしっかり閉まる役目をしてくれるので、安定して固定できます。ブーゲンビリアはまだ小苗ですが、今後は株が大きくなったら誘引に使用したいと思います。ゴム性のカバーで、枝にも負荷がかからないようで重宝です。

対象商品 : 67392142
2021-08-26
用途: 大物の観葉植物用
運輸・通信業

この太さは初めて買いました。ゴムの木などの太めのものに使用するのにいいと思います。

対象商品 : 67392176
2021-03-17
用途: バラ枝の誘引や、トレリスをフェンスに結束する時に
サービス業

黒を購入。柔らかいTPR素材の中に、細い針金が入っています。
針金はごく細いのでハサミでも切れます。
手すり子に巻いてねじり、バラやつる植物の枝の誘引をしたり
広がりすぎる木の枝を少しまとめたり、
アイアンのトレリスを固定したりしてガーデニング全般に便利に使っています。
ビニタイよりも、対象への当たりが柔らかくて位置がずれにくく、傷もつきにくいのが良いです。
以前から似たような物(輸入品でした)を使っていましたが、こちらの方が屋外使用でも劣化しにくく丈夫な様に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする