園芸用ラベルたんざく

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12枚) 注文コード 67392465 品番 120mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。

用途園芸用ラベル。 材質塩化ビニール 寸法(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67392438
2023-01-13
用途:
ポットに分けたとき
株式会社エムズキューブ 様

サイズ感がぴったり。サイズの種類が多いので選べていい。

対象商品:
67392438
2021-08-26
用途:
朝顔の鉢用
運輸・通信業

思っていたよりかなり厚みがありしっかりしています。必要十分な造りで満足しています。
色が混合の朝顔のタネを蒔いて一鉢に一株定植したので、秋に種を取って保存するときどの色か分かるようにするのに必要でした。

2021-05-13
用途:
多肉植物、草花のネームラベル
その他業種

送料抜きで考えるとここから購入するのが最も安かった。
試しに30枚分を購入したが3号鉢以内には6cmが使い勝手良くちょうどいい。今度は100枚を購入予定。
鉛筆で書ける、濡れても消えない、適度に硬いので土に刺さりやすい、表裏に書けるのが便利。

対象商品:
67392553
2021-04-06
用途:
ポットに種まき時に使用
教育・研究機関

テプラで作ったシールを張り付けて使っています。用済みになれば保管の手間をかければ来年も使えるでしょう。

対象商品:
67392562
2019-06-04
用途:
プランターの名前表示。
教育・研究機関

何の種を植えたのか分からなくなってしまうため、購入しました。大量に入っているのでいつまでも使えそうです。初めから購入しておけばよかったです。何がどこに植えられているか、すぐにわかるので重宝しています。

対象商品:
67392447
2019-08-21
用途:
園芸
その他業種

バラの挿し芽後の苗を鉢上げした時、名前を明記するために使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする