R型チップチップソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード67392973 品番230mmx36P アオトラ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

R型チップ採用で抜群の切れ味、草抜けの良さを実現したチップソーです。スムーズな切れ味が長く続きます。刃先全面研磨で鋭い刃先になっています。

外径(Φmm)230 刃数(p)36 刃厚(mm)2.4 穴径(Φmm)25.4 用途刈払機用チップソー。 材質(本体)刃物鋼 排気量(cc)刈払機推奨:25以下
注意
※ご使用に際しましては、掃除機本体に付属しております取扱説明書をよくお読み下さい。
※ご使用前に商品に亀裂や破損その他の異常がないかご確認下さい。
※本製品は乾式掃除機SDC-100P専用です。それ以外の機種にはご使用できません。

商品説明動画

藤原産業 R型チップチップソー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする