セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 一般草刈用カッター/チップソー
R型チップチップソー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67392982
品番
255mmx40P アオトラ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
R型チップ採用で抜群の切れ味、草抜けの良さを実現したチップソーです。スムーズな切れ味が長く続きます。刃先全面研磨で鋭い刃先になっています。
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
刃厚(mm)
2.4
穴径(Φmm)
25.4
用途
刈払機用チップソー。
材質(本体)
刃物鋼
排気量(cc)
刈払機推奨:25以上
注意
※ご使用に際しましては、掃除機本体に付属しております取扱説明書をよくお読み下さい。
※ご使用前に商品に亀裂や破損その他の異常がないかご確認下さい。
※本製品は乾式掃除機SDC-100P専用です。それ以外の機種にはご使用できません。
商品説明動画
藤原産業 R型チップチップソー
参考になった