セフティー3
セフティー3の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
セフティー3の バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミオプション
14.4V60分充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67393122
品番
SCH144V-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
セフティ3充電ヘッジトリマー14.4V用充電器です。セフティ3ヘッジトリマー用充電器です。
用途
充電ヘッジトリマー用充電器。
質量(g)
約460
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
出力電圧(V)
14.4
出力電流(A)
2.25
入力電流(A)
0.75