セフティー3
セフティー3の 刈払機
セフティー3の 刈払用品・補修部品
チップソー研磨機替砥石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67393156
品番
STS-01-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
チップソー研磨機STS-01用の替砥石です。約300回の研磨が可能です。
用途
チップソー研磨機の替砥石。
材質
研削部:ダイアモンド
質量(g)
30
適合サイズ(mm)
230〜255
注意
※2時間に1回刃砥ぎすると仮定して、4時間作業中に2回、年間50日作業した場合100回/年なので3年間は研磨可能です。