オールマイティーチップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 67393192 品番 230MMX44P JIS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。

外径(Φmm)230 刃数(p)44 刃厚(mm)1.65 穴径(Φmm)25.4 用途刈払機用チップソー。 仕様最高級超硬チップ使用 排気量(cc)刈払機推奨:25未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする