10.8Vバッテリーパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67393217 品番SGBP108-15LI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

10.8Vの替えのバッテリーパックです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。

電圧(V)108 バッテリー容量(Ah)1.5 用途バッテリーパック。 本体質量(g)200 バッテリーリチウムイオンバッテリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-29
用途:
マルナカ選定ハサミ
農・林・水産業

マルナカのエレテカとゆう選定ハサミの電地が充電しなくなり純正がなくがなく探していたらまったく同じものがあったので、合うかどうか半信半議で購入取り付けたら問題なく作動しましたので大変満足してます。

対象商品:
67393217
2019-01-28
用途:
木材伐採作業
ネイテックシステム株式会社 様 (建設業・工事業)

充電時間がもう少し短いものがあればと思います。
現物は、約30分。せめて15分ぐらいのものを期待。
仕様が多少アップし、価格が高くなっても、充電時間が短く連続使用時間が長いものを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする