散水タイマー スタンダード

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67393314 品番SST-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0〜240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日〜7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
この動画は、6人が参考にしています。
藤原産業 セフティ−3 散水タイマー スタンダード SST
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
風呂
有限会社スタジオ ファーミング 様

本体の裏側にドリルで穴を開けて市販の吸盤を2個取付、タイルにくっ付けました。ガス湯沸かしの管を取り付けて、毎日の風呂お湯張りが自動になりました。

2025-04-15
用途:
庭での散水
不動産業

夏場の庭のスプリンクラーの稼働や、旅行中の野菜畑への水やりなどに欠かせない。

対象商品:
67393314
2020-10-21
用途:
散水の各部への自動化
サービス業

藤原産業のデラックス自動給水機がもう少し安ければと思ってます。スタンダードですが満足しています

対象商品:
67393314
2020-06-05
用途:
実家の庭の散水

昨年の8月に購入しすぐに設置しました。
低価格ですが、取付や操作等も簡単で非常に使い易く良い物を買えたと満足しておりましたが、半年ほどで上下接続部分から水漏れしてしまい使用不可能に。
恐らく真冬の氷点下まで気温が下がった際、凍結による破損の可能性が考えらるため、ご使用される方はご注意を。

3人が参考にしています
対象商品:
67393314
2019-10-14
用途:
芝生の散水」
農・林・水産業

水道の蛇口にうまく設置できるか不安でした。最初はうまく締め付けれず水
が漏れてしまいましたが、何度か締め付けなおしたら水漏れしません。
タイマーの設定は簡単です。開始時間、散水時間、散水間隔ともわかりやすいです。

対象商品:
67393314
2019-06-30
用途:
植木への水やり
医療・福祉・介護関連業

かなり自由度が高く設定でき好みの水やりができます。植木鉢10個に朝夕の設定で使っています。水やりが自動になり楽になりました。優れものです。

対象商品:
67393314
2019-06-12
用途:
園芸水やり用
製造業

前回、上位機種を購入しましたが 両方使ってみた結果 こちらのほうが優れていると感じました。おすすめです!

1人が参考にしています
対象商品:
67393314
2019-06-16
用途:
価格の割にしっかり
株式会社クラッキ 様 (サービス業)

他の商品よりも昨日の割に安かったけど今のところちゃんと稼働しています。
ただ、時間に設定が4時間間隔までしかできなくて
3時間ごとに水撒きして欲しい時などは困ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする