散水ジェットロングノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67393375 品番SSN-25
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

通常の水圧に比べて1.5倍の水圧で、頑固な土も一気に落とします。先端ノズルを取替でジェット・広角へ変更可能です。ノズルパターンは2パターンです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シャワー種類ジェット・広角 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20 用途農機具の洗浄・洗車。 仕様手元止水・通水レバー付、広角先端ノズル付、散水パターン:ジェット・広角 材質アタッチメント:ABS樹脂 全長(mm)780(アタッチメント・カップリング含) 材質(本体)アルミ・亜鉛合金・銅 適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)12〜15/20
注意
※高圧洗浄機などに接続しないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

藤原産業 セフティ−3 散水ジェットロングノズルシリーズ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
屋外廊下等の清掃作業
サービス業

屋外共用部の定期清掃作業で使用(購入5回目)
特に溝が流しやすく便利です。
ただ、コック内部が樹脂で脆く、週1回程度の使用で3〜6カ月しか持ちません。
そこが改善されたら★5つです。

対象商品:
67393375
2019-04-01
用途:
排水溝のトンネルの中
有限会社太藤鋼業 様

シンプルで先が大きくならないので細かい作業に便利である。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする