EGB-20 ガーデンバケツ 調整付き E-Value 67393515

EGB-20 ガーデンバケツ 調整付き E-Value 67393515 EGB-20 ガーデンバケツ 調整付き E-Value 67393515

ガーデンバケツ 調整付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67393515 品番EGB-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ガーデンバケツに高さ調整機能が付き、空でも倒れなくなりました。底部は枝の突き刺し等に強い、補強シート採用しています。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。70リットルごみ袋(800x900mm)がぴったり入るのでごみ箱としても便利です。使わない時サッとたたんでカチッとロックできコンパクト収納可能です。2つの調整ベルトで好みの高さに簡単に調整できます。

用途落ち葉・土など運搬やゴミ収集。 仕様底部PVC二重貼り 材質PVC、ポリエチレン 直径(Φmm)約480 高さ(mm)伸ばした時:約450、畳んだ時:約130 容量(L)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする