ガーデンニーガード

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード67393594 品番SGK-3パットツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

膝を傷めず楽々作業できます。足カバーとニーパットが一体となり膝を保護し、衣服の汚れを防ぎます。

用途草抜き・土作り等の作業時の膝の保護。 仕様男女兼用 材質当て部分:ポリエステル タイプ2役 生地ポリエステル・綿 材質(パッド)ポリエチレンフォーム
注意
※表示用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

藤原産業 ガーデニング用 ガード&カバーシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
現場で測定業務中に使用
有限会社山中地質調査 様

●あまり蒸れないのが良い。
●3箇所でゴムで止められているのでずれにくい。名器のよう!
●普段は、長靴の下の方にずらしてまとめて収納している。

対象商品:
67393594
2022-03-22
用途:
農作業

今まで買った膝あてはずれてしょうがなかったので今回これを買ってみました。
感想は作業中ずれることもなく快適に仕事ができます。
早く買えばよかったです

2人が参考にしています
対象商品:
67393594
2021-04-22
用途:
菜園の草取り
安農ファーム 様 (農・林・水産業)

これは最高です。
冬でも使用できる、多少の水分も大丈夫でした。

対象商品:
67393594
2018-06-20
用途:
家庭菜園ように買いました。
農・林・水産業

思っていたように、いいですね。欲を言えば中のクッション材の幅が少し狭い感じ、あと5センチほど広ければね。でも品物はいいですね。

対象商品:
67393594
2017-10-26
用途:
農作業

知人から膝カバーがあると教えてもらって初めて購入しました。膝の部分にパッドが入っていて、曲がりにもなじみ、ズボンの汚れもなく、こんな良いものがあればもっと早く使いたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする