サニーホース用ノズル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67394127 品番 PH-19 19MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。

シャワー種類直噴・拡散 適合ホース内径(Φmm)19 用途ポンプパーツ。 仕様噴射パターン:直噴・拡散 質量(g)260 内径(Φmm)19(3/4インチ)ホース用 パターン2種類 使用ホース中厚用ブルーホース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67394136
2023-11-04
用途:
大型車の洗車に使用
株式会社 上士幌町資源循環センター 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

同じ用途で格安で購入できるため、大変助かります。今後も利用します。

対象商品:
67394136
2020-09-22
用途:
店舗での散水
飲食業

ブルーホースに取り付けているが、ごつくて重さもあり、使いよい。

対象商品:
67394127
2018-02-14
用途:
車の霜取り、部分融雪
建設業・工事業

消雪パイプの配管に水道用ホースを付けられるようにしてあり
ホースの先端にこの金具を取り付けています。
車の霜、出入り口等の部分的な融雪、解氷に使います。
金属製で丈夫なため、踏んづけても大丈夫。
イメージ的には消防放水のマイクロ版。

1人が参考にしています
対象商品:
67394127
2023-02-15
用途:
散水作業
サービス業

放水している際はストレートなり、拡散なり良いが止水時に漏れる。
これではポンプ稼働しっぱなしになるのでよろしくない。

対象商品:
67394145
2018-02-11
用途:
庭での散水に使用
製造業

庭での散水に使用してますが、今までのものより、ひとサイズ大きな物となり放水量も多く満足してます、ただ取っ手が無いためホースを握っての使用となり若干ぐらつきが有り、簡単なパイプ取っ手が付いていれば最高でした。

対象商品:
67394127
2018-06-12
用途:
洗浄時
サービス業

先端から水が漏れるのでパッキンを取り付け漏れないようにしている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする