セフティー3
セフティー3の ホースバンド
セフティー3の ネジ式
自在バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67394188
品番
PI-19 19MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。
適合範囲(mm)
13〜23(3/4インチ)
材質
輪の部分:ステンレス
用途
ポンプパーツ。
材質(ボルト)
鉄