セフティー3
セフティー3の ホースバンド
セフティー3の ネジ式
自在バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67394197
品番
PI-25 25MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。
適合範囲(mm)
14〜27(1インチ)
材質
輪の部分:ステンレス
用途
ポンプパーツ。
材質(ボルト)
鉄