セフティー3
セフティー3の ホースバンド
セフティー3の ネジ式
自在バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67394224
品番
PI-50 50MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ステンレス製のワイヤで強力に締め付けます。ホース連結部分の固定に使用します。
適合範囲(mm)
33〜57(2インチ)
材質
輪の部分:ステンレス
用途
ポンプパーツ。
材質(ボルト)
鉄