曜日別特売
PK-25 25MM ストレーナー セフティー3 67394285

PK-25 25MM ストレーナー セフティー3 67394285
PK-25 25MM ストレーナー セフティー3 67394285

ストレーナー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
内容量1個注文コード67394285品番PK-25 25MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

金属製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。

用途ポンプパーツ。材質金属内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67394285
2019-01-28
用途: 農作物への冠水/水タンク(400L&200L)への給水
農・林・水産業

吸い込み口の穴が大きい為、小さいゴミを吸い込みやすい為。周りに網目の小さいネットを被せて使用しています。金属性で重たい為、水の中に落ち込みやすく良い。(以前はプラスチック製を使用していたが、軽い為 水に浮いてきていた。)

1が参考にしています
対象商品 : 67394276
2019-03-12
用途: 上流の小川から水を引くため
その他業種

水を引くホースの先端に取り付けました。今のところ問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする