曜日別特売
PL-25 25MM ストレーナー セフティー3 67394328

PL-25 25MM ストレーナー セフティー3 67394328
PL-25 25MM ストレーナー セフティー3 67394328

ストレーナー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67394328品番PL-25 25MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

PC製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。

用途
ポンプパーツ。
種類動力式噴霧器パーツ材質(本体)PC内径(Φmm)25(1インチ)ホース用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67394328
2024-07-08
用途: 田んぼの灌漑
製造業

入手までは、パイプに網を付けていたがゴミの詰まりがひどかった。
これにしからは詰まりが殆どなく快適。

1が参考にしています
対象商品 : 67394328
2021-11-08
用途: ポンプで水排水
農・林・水産業

少ない水の排水で今までのストレーナーでは空気を吸って困っていたが、こんなストレーナーを探していました。

1が参考にしています
対象商品 : 67394328
2020-07-12
用途: ポンプ吸水用
農・林・水産業

小型エンジンポンプの吸水用に購入しました。
25mmサクションホースに取付け問題なく使用できています

2が参考にしています
対象商品 : 67394328
2020-02-10
用途: 水槽に使用

水槽に設置しているパワーフィルターの吸水口側の径が25mm。こちらの商品はぴったりで耐久性もある。ほかの水槽でも使っているが、もう10年以上経っている。まだまだ大丈夫そう。

1が参考にしています
対象商品 : 67394328
2020-12-17
用途: エアコン洗浄
花栄コーポレーション建設業・工事業

口の小さいポリタンクから給水出来るように大きなタケノコ型ストレーナーの代用に小加工して使用

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする