曜日別特売
ショウ ガーデンエッジ セフティー3 67394854

ショウ ガーデンエッジ セフティー3 67394854
ショウ ガーデンエッジ セフティー3 67394854

ガーデンエッジ

(8件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(5枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)200×133
内容量1パック(5枚)注文コード67394854品番ショウ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

伸びる芝の根をシャットアウトします。連結して打ち込むだけの簡単設置です。球根・花の区分けにも最適です。花壇や菜園への芝の根や土砂侵入を防止します。角度調整可能で簡単に四角・円型にできます。

用途芝生の根止め・花壇の土止め。材質PP寸法(幅W×高さH)(mm)200×133
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67394863
2021-12-16
用途: ガーデンの境界

ブラックで天端がフラットになっているデザインが良いです。同類の商品はアーチ型というかカマボコ型になっているものが多いので。

1が参考にしています
対象商品 : 67394888
2020-05-25
用途: 農作物の土留めに
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭菜園で、肥料や水が周囲に流れださないようボーダーが簡単に作れます。ソフトハンマーで加減しながら打ち込む商品ですが、高さ、幅とも使いやすかったです。似た別の商品を過去にも購入していますが、それより割れにくい感じがしたので、必要時にはまたリピートしたいです。

対象商品 : 67394863
2020-02-03
用途: 土留め用
その他業種

硬さも程よく使い勝手が良い商品でいた。
注意点としては、つなぎ目は直角では接続
できません。
また、曲げて使用する場合でも硬さがそこそこ
あるので直角曲げはきついかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 67394888
2019-05-12
用途: 樹木苗のエッジング
医療・福祉・介護関連業

樹木苗を植え、その周囲半径1mを囲むように使いました。2枚目を打ち込む時に2枚目が斜めに為らないように慎重に打ち込まないと1枚目との連結が容易に外れるのでコツが必要ですね。
打ち込んでしまえば木材チップを厚目に敷き詰めることができたので、綺麗に仕上げることができました。

対象商品 : 67394888
2019-05-23
用途: 花壇の土が溢れない様にフェンスとして使用。
サービス業

花壇の縁に沿って、押し込むことで
簡単に作業完了しました。

対象商品 : 67394888
2018-09-26
用途: 庭の花壇の土留め
サービス業

ちょっとした土留めでよければ、連結して気楽に設置できます。自宅の庭では、15cmくらいの高さの盛土で4mくらい連結した境界に使っています。昨冬の積雪(1m)のため、少し盛土が崩れた部分があります。念のためを考えれば、つっかえ棒の役目をするもので所々、外から支えた方が良いです。

対象商品 : 67394888
2018-06-08
用途: 畑の土砂流れに

雨が増えてきたのでちょっと坂になっているところに軽く置いてみました

対象商品 : 67394863
2018-05-29
用途: 芝の侵入防止
建設業・工事業

芝を敷く際に、耕した所に芝と同時に本品を打ち込み容易な状態で配置するのには使えるでしょう。しかし、芝を植えて時間が経過して既に土が固まっているような状態では、打ち込みは困難でした。ゴムハンマー使用しても上部が変形して、ジョイントも外れてしまいます。
よって、最初に芝を施工する際にのみ使用できる製品です。
私の場合は、打ち込み困難で役立たずでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする