SGP-36C キャッチ付園芸鋏 千吉 67394967

SGP-36C キャッチ付園芸鋏 千吉 67394967 SGP-36C キャッチ付園芸鋏 千吉 67394967

キャッチ付園芸鋏

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67394967 品番SGP-36C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

切ったものを落とさずキャッチします。切ったものを落とさずキャッチできるので、後片付けが楽々できます。衝撃を吸収する樹脂付グリップです。移動・収納に安心なストッパー付です。

全長(mm)約195 切断能力(mm)生木:6 用途剪定作業など。 寸法(mm)キャッチ対象:2〜5程度 使用目的剪定作業 材質(刃)刃物鋼 材質(ハンドル)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67394967
2019-01-26
用途:
バラの剪定用
サービス業

バラの剪定に使いました、片手で作業が出来ますし、買ってよかったです。
春は花殻摘みにも活躍しそうです。

対象商品:
67394967
2018-09-21
用途:
野菜の収穫作業
農・林・水産業

いちいち片手を添えずに収穫作業ができるようになり、非常に便利です。
つかむ部分が金属でクッション性もないため、オクラなどの茎部分がやわらかいものは傷つけてしまいます。
ナスなどの硬いものならば大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする