簡易ガーデンバケツ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67395073 品番EKGB-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

自立可能で収納もコンパクト、園芸道具の持ち運びや道具入れに便利です。強靭バネで自立します。庭掃除時のゴミ箱として最適です。土・肥料などの混合などにも使用できます。

用途道具の運搬やゴミ・落ち葉の収集。 材質ポリエステル600D、ワイヤー鋼鉄線 容量(L)65 寸法(直径Φ×高さH)(mm)480×440 折りたたみ寸法(mm)70

商品説明動画

ガーデンバケツシリーズ
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67395073
2025-03-16
用途:
庭木の剪定枝の回収
製造業

布が丈夫で2度目の購入です。
自立もしっかりするし、使いやすいです。
2つ追加購入しました。

対象商品:
67395073
2024-02-15
用途:
庭の雑草とり
その他業種

70リットルのゴミ袋がセットでき、軽くて、収納時は小さくたためる。とても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
67395073
2023-06-22
用途:
除草作業
スタジオ永井 様

草刈後の片づけに大変便利。軽くて持ち運ぶ際の持ち手もあり大変便利。

対象商品:
67395073
2022-06-12
用途:
植栽作業に利用
有限会社ナカクニ 様 (不動産業)

植物の植替え時に、肥料や土を混ぜるのに使用しています。
周りを汚さずに作業出来ます。
高さもバンドをりようして調整可能です。

対象商品:
67395073
2022-07-09
用途:
意外と大きかったょ !!
その他業種

意外と大きかったので、たくさん入ります
但し、ペッタレコにするのが、少しコツがいるので☆4つです

1人が参考にしています
対象商品:
67395073
2021-08-13
用途:
山での作業
建設業・工事業

思っていた以上に大きくが軽く刈り取った草がたくさん入りました。背負えるようなコードも付けてもらえると嬉しいです。

対象商品:
67395073
2021-08-02
用途:
草抜き、剪定時
建設業・工事業

大きさ的にはちょうど良く2重構造になっており丈夫そうです。高さを調整できる機能があれ星5です。

対象商品:
67395073
2019-10-01
用途:
庭の手入れ時
農・林・水産業

大きさのイメージがわきにくかったが、届いてみると庭の手入れ等に使用するにはちょうど良い大きさで生地も丈夫そうだ。
自立させる事ができる角型バッグを2種類持っているが、丸型の方がしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする