万能備中鍬

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67395238 品番1050MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。

柄長さ(mm)約1050 爪長さ(mm)170×125 用途鍬。 材質(柄部) 材質(頭)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67395238
2024-06-01
用途:
家庭菜園
製造業

趣味で畑や花壇を造るのに使用した。土中にあった石に当たり歯が曲がってしまう事もあるが概ね使いやすかった。

対象商品:
67395238
2023-05-14
用途:
休耕地の土起こし
製造業

粘土質の休耕地に使用。石や蔓延った根をふるい出しながらの土起こしのため、爪の厚みと程よい重さも必要。長く愛用したい

対象商品:
67395238
2022-06-27
用途:
芋掘りとか土寄せなどに使用しています
農・林・水産業

ありがとうございました。女性には軽くて長さもちょうどいいです。

対象商品:
67395238
2021-06-15
用途:
腐葉土作りの上下置換作業用

腐葉土作りで定期的に上下置換をする必要があります。シャベル等で作業していましたがかなりの量なので作業効率が悪くて疲れてしまいました。ユーチュウブを見て専門家の作業風景を見ると万能備中鍬で楽に手返ししている様を見て価格も手頃なので購入しました。
実際はまだ慣れていませんが、シャベルよりは数倍手返しが速くなりました。秋口には良質な腐葉土が完成してふかふかの庭土を思い浮かべている次第です。

2人が参考にしています
対象商品:
67395238
2021-04-07
用途:
農作業
有限会社歩電友 様

120坪の農地を借りて、農作物の生産を始めるために購入。
少し小振りですが、肥料のすき込みなどの長時間作業でも
比較的楽に作業が出来ています。
昔ながらの鉄製です。
農作業にステンレスやアルミ製もありますが
私は不向きと感じています。

対象商品:
67395238
2020-02-28
用途:
農作業
グリーンルームフラワーズ 様 (卸売・小売業)

柄の長さも長く適度な重さで刺さりも抜けも良い。
雑草取りでは取り切れなかった、畑の雑草の深い根も
難なく取り切れて良かった。
このお手頃な値段で大満足!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする