千吉
千吉の 防除機・噴霧器
千吉の 噴霧器補修部品・関連商品
ポリ万能杓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67395308
品番
1.8L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
容量(L)
杓量:1.8
用途
水やり、肥料まき用。
サイズ
10号
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
樹脂