ポリ万能杓

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67395326 品番 2.5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。

容量(L)杓量:2.5 用途水やり、肥料まき用。 サイズ15号 柄長さ(mm)約1050 材質(柄部) 材質(ヘッド)樹脂

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする