千吉
千吉の 防除機・噴霧器
千吉の 噴霧器補修部品・関連商品
ポリ万能杓
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67395344
品番
3.6L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
容量(L)
杓量:3.6
用途
水やり、肥料まき用。
サイズ
20号
柄長さ(mm)
約1050
材質(柄部)
木
材質(ヘッド)
樹脂