曜日別特売
1050MM 改良鍬 千吉 67395703

1050MM 改良鍬 千吉 67395703
1050MM 改良鍬 千吉 67395703

改良鍬

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード67395703品番1050MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

クワを使えば土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。畝作り・整地作業に最適です。柔らかい土の掘起こしなどに便利です。
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。

用途
鍬。
柄長さ(mm)約1050爪長さ(mm)300×125材質(柄部)材質(頭)刃物鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 畑の畝づくり
医療・福祉・介護関連業

軽く使いやすいです。しっかりしており、畝づくりには最適です。

対象商品 : 67395703
2024-06-01
用途: 家庭菜園
製造業

同メーカーの備中鍬同様軽くて家庭菜園レベルには充分な性能です。

対象商品 : 67395703
2019-01-24
用途: 畝立て作業

従来使用していたステンレス製の物と比較して土の切れが良く力の入れ方も軽減された。 刃の長さも適度で軽量のため使い易かった。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする