E-Value
E-Valueの 土農具
E-Valueの クマデ/根かき
木柄ガーデンクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67395816
品番
EGR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
集草作業や落ち葉集めに最適です。便利な刃先幅調整機能付です。18本の爪で対象物をしっかり集めます。
材質
爪部:鉄
全長(mm)
約1670
用途
集草、清掃作業用。
質量(g)
1100
幅(cm)
刃先調整:約21〜47
柄長さ(mm)
約1200
材質(柄部)
木
材質(刃)
鉄
注意
※刃部は鋭利です。手を切る恐れがありますので触らないでください。