千吉
千吉の 土農具
千吉の クマデ/根かき
強力パイプ柄ガーデンクリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67395825
品番
SGR-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
強力タイプで集草・落ち葉集めの効率がUPします。便利な刃先幅調整機能付です。作業が楽な軽量アルミパイプです。作業に合わせて、爪幅・長さが調整出来ます。
材質
爪部:鉄
全長(mm)
約1450〜1730
用途
集草、清掃作業用。
質量(g)
960
材質(刃)
鉄
爪幅(mm)
約210〜450
材質(パイプ)
アルミ
注意
※刃部は鋭利です。手を切る恐れがありますので触らないでください。