千吉
千吉の 除草具
千吉の 草削り
A柄ステンホーム草削り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
67395904
品番
1050MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
小型サイズで使いやすくステンレスでサビにくいです。除草作業用です。錆びにくいステンレス刃です。使いやすい小型サイズです。軽量アルミパイプ柄です。三面使える三角タイプです。
柄長さ(mm)
約1050
用途
草削り。
形状
三角型
質量(g)
約560
刃長(mm)
約170
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300