A柄ステンホーム草削り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67395922 品番1050MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型サイズで使いやすくステンレスでサビにくいです。除草作業用です。錆びにくいステンレス刃です。使いやすい小型サイズです。軽量アルミパイプ柄です。幅広刃なので効率アップします。

柄長さ(mm)約1050 用途草削り。 形状半月型 質量(g)約520 刃長(mm)約145 材質(柄部)アルミ 材質(刃)ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする