刃物シャープナー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67396053 品番SGST-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

切れ味復活、刃物シャープナーです。刃物の切れ味が復活します。園芸作業で使う刃物や、日常で使用するちょっとした刃物(カッター・包丁等)の研磨が行えます。簡易的な研磨ツールです。

用途刃物メンテナンス用品。 仕様研ぎ部:超硬タングステン、仕上部:仕上用砥石1000番手 材質仕上げ用砥石:超硬タングステン 使用目的メンテナンス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67396053
2020-12-19
用途:
ナイフの刃研ぎ
製造業

モノタロウ製品の同タイプエッジシャープナーよりも、
若干落ちる感じです。
モノタロウ製品の方はダイヤモンドヤスリの接着に問題があり、
こちらはエッジ側も、砥石側もあまり研げる感じがしません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする