熊よけBELL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鉄・PU皮 注文コード67396647 品番SKY-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る

山登り・トレッキングの必需品です。山仕事・山間部での農作業時の熊よけにお使いいただけます。PU皮採用で雰囲気のあるおしゃれなBELLです。

対象動物クマ 用途熊よけベル。 材質鉄・PU皮 質量(g)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×33×180
注意
※熊の生息地に入るとき、音を出すなどして人間の存在を知らせることが大事です。ただし、人間に興味を持っている熊も存在しますので、万が一、襲われた場合の対処法など身に付けましょう。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67396692
2020-04-02
用途:
現地調査
建設業・工事業

これで熊をよけられるのかは不安ですがスプレーとともに使ってみます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする